SCDT 042-014-060-M5 IC908 Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 5531412
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5531412
EAN / GTIN 7291075015447
Gyártó száma 5531412
L-szám L24240 14

Leírás

Leírás:

Keményfém fúrók, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) hűtőközeg-átvezető, jobb OLDALI irány, fúrási átmérő (DC) 4,2 65,24xD mm, fúrószár mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 4,2 mm, vágóélek száma (N) 2xD, funkcionális hossz (LF) 3 mm, tokmány hossza (LCF) 28 mm, L/D tartomány 3 mm Teljes hossz (OAL) 66 mm, szög, 1st fokozatú (SIG) 140 fok, effektív hossz (LU) 22 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Furat tmér átmérő (DC) 4,2 mm
  • Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 4,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 65,24 mm
  • Forgrequisite chordony hossza (LCF) 28 mm
  • L/D tartomány 3xD
  • Fogak száma 2
  • Teljes hossz (OAL) 66 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 36 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 22 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz