Leírás:
Keményfém fúrók, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső, irány (KÉZ) jobb OLDALI, fúrási átmérő (DC) 4 29 mm, fúróhegy mérete / forgácsolási átmérő (DC) - metrikus 20xD 5 mm, vágóélek száma (N) 2xD, szorítórúd hossza (LCF) 66 mm, L/D tartomány 4, hossz (OL/D) 5 mm, teljes hossz (tényleges hossz
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 4 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 4 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 29 mm
- L/D tartomány 5xD
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 66 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 32 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 20 mm