Csiszolókupak tartó 1015C

Cikkszám: 553100 1015C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,49 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    5,41 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fej ⌀ 10 mm
Fejhossz 15 mm
Szár ⌀ 3 mm
Maximális fordulatszám 45 000 min-1
Termék fajtája Csiszolókupak tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553100 1015C
EAN / GTIN 4045197802729

Leírás

Kivitel:

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).
Hasított, rugalmas gumitest acél szárral.

Felhasználás:

Elsősorban szerszámkészítésnél felületkezelési munkálatokhoz, nehezen hozzáférhető helyeken.

Alkalmazható:

553035553328 sz. csiszolókupakok.
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
    Fej ⌀, fejhossz, alak Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz