Csiszolókupak tartó 1015A

Cikkszám: 553100 1015A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,55 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    5,46 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Fej ⌀ 10 mm
Fejhossz 15 mm
Szár ⌀ 3 mm
Maximális fordulatszám 45 000 min-1
Termék fajtája Csiszolókupak tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553100 1015A
EAN / GTIN 4062406123871
Gyártó száma 553100 1015A

Leírás

Kivitel:

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).
Hasított, rugalmas gumitest acél szárral.

Felhasználás:

Elsősorban szerszámkészítésnél felületkezelési munkálatokhoz, nehezen hozzáférhető helyeken.

Alkalmazható:

553035553328 sz. csiszolókupakok.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Fej ⌀, fejhossz, alak Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz