Leírás:
Tömör keményfém fúrók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék-áttétel, vágási irány (KÉZ) jobb KÉZ, fúróbit mérete / vágási átmérő (DC) 2,08 ″, fúróbit mérete / vágási átmérő (DC) - hüvelyk 3xD ″, Flute Count (NOF) 2, vágási hossz Chip (LCF) 0,609 ″ csoport hossza Chip Flute (LCF) 0,609 ″ , hossz csoport 3xD, teljes hossz (OAL) 4,09 ″, használható hossz (LU) 1,38 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,609”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 0,609”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Hüvelyk 0,609 ″
- Fuvola száma (NOF): 2
- Chip Flute (LCF) hossz: 2,08”
- Hossz csoport: 3xD
- Fogak száma: 2
- Teljes hossz (OAL): 4,09”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,91”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 1,38”