Leírás:
Keményfém fúrók, furatátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső, irány (KÉZ) jobb OLDALI, fúrási átmérő (DC) 19 79 mm, fúróhegy mérete / forgácsolási átmérő (DC) - metrikus 55xD 3 mm, vágóélek száma (N) 2xD, szorítórúd hossza (LCF) 131 mm, L/D tartomány 19, hossz (OL/D) 3 mm, teljes hossz (tényleges hossz
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 19 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 19 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Örvényszög (FHA) 30 fok
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 79 mm
- L/D tartomány 3xD
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 131 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 48 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 55 mm