LNMX 150612R-HM IC806 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5510103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5510103
EAN / GTIN 7291075212945
Gyártó száma 5510103
L-szám L24260 6

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek HM, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 15 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,4 mm.

Jellemző:

  • Spanformer HM
  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 15 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 13,4 mm
  • Maximális előtolás 0,7 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1,5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,15 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban