PLANR 3232P-15 TANG Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3602399
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELITURN
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3602399
EAN / GTIN 7291075233056
Gyártó száma 3602399
L-szám L23990 993

Leírás

Leírás:

Esztergaszerszámok WSP-vel, funkcionális hossz (LF) 170 mm, fejhossz (LH) 32 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 170 mm
  • Működési szélesség (WF) 37 mm
  • Fej hossza (bal) 32 mm
  • Az LNMX 1506..R/L. vágólap jelölése
  • Rake szög axiális (GAMP) -6 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -6 fok
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELITURN" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban