ICK 252-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5509868
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509868
EAN / GTIN 7291075296136
Gyártó száma 5509868
L-szám L24050 924

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 25,2 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 25,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25,2 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,56 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 14,5 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 5,94 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban