ICK 212-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5509828
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509828
EAN / GTIN 7291075295764
Gyártó száma 5509828
L-szám L24050 773

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 21,2 mm, vágóbetét ülőke méretkód (SSC) 21,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21,2 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 7,2 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 12,2 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 4,98 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz