ICP 099-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5509567
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5509567
    EAN / GTIN 7291075287592
    Gyártó száma 5509567
    L-szám L24050 451

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 9,9 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 9,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

    Jellemző:

    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,9 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 4 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 9,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 5,8 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
    • Pont hossza (PL) 1,8 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz