CNMM 250924-H3P IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5509536
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509536
EAN / GTIN 7291075290059
Gyártó száma 5509536
L-szám L23950 968

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek H3P, poloměr rohu (RE) 2,4 mm, délka břitu (L) 25,79 mm, průměr vnitřní kružnice (IC) 25,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,52 mm

Jellemző:

  • Spanformer H3P
  • Sarok sugara (RE) 2,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 25,79 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 9,12 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 25,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 9,52 mm
  • Maximális előtolás 1,3 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,55 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz