ICK 084 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5509259
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509259
EAN / GTIN 7291075270594
Gyártó száma 5509259
L-szám L24050 232

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 8,4 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 8,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fok

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 3,43 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,4 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 1,97 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz