SNMX 150708R-90 IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5509062
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509062
EAN / GTIN 7291075113020
Gyártó száma 5509062
L-szám L23950 3298

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás/hornyolás, forgácsformázó M, sarokrádiusz (RE) 90 mm, vágóél hossza (L) 15,87 mm, beírt kör átmérője (IC) 15,87 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,8 mm.

Jellemző:

  • Spanformer M
  • Sarok sugara (RE) 90 mm
  • Vágóél hossza (L) 15,87 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,16 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,87 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,8 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban