KNMX 160405-LP IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5508809
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5508809
EAN / GTIN 7291075096590
Gyártó száma 5508809
L-szám L23950 2471

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, třískové obrábění R/LP, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, směr (HAND) levý, délka břitu (L) 19,72 mm, průměr vepsaného kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Spanformer R/LP
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 19,72 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,4 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,1 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban