DNMG 150608-GN IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5508152
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5508152
EAN / GTIN 7291075044713
Gyártó száma 5508152
L-szám L23950 3062

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző GN, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 15,5 mm, belső kör átmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm

Jellemző:

  • Spanformer GN
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 15,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
  • Maximális előtolás 0,38 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,18 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban