WNMG 06T308-WG IC8250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5507818
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ISOTURN
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5507818
    EAN / GTIN 7291075082845
    Gyártó száma 5507818
    L-szám L23950 2858

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsoló WG, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 6,52 mm, beírt kör átmérője (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer WG
    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Vágóél hossza (L) 6,52 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm
    • Maximális előtolás 0,5 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,6 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,1 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz