DNMG 150608-GN IC9150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5507218
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5507218
EAN / GTIN 7291075044539
Gyártó száma 5507218
L-szám L23950 2319

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző GN, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 15,5 mm, belső kör átmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm

Jellemző:

  • Spanformer GN
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 15,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm
  • Maximális előtolás 0,38 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,18 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz