LNMX 110408L-HM IC807 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5507188
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5507188
EAN / GTIN 7291075212815
Gyártó száma 5507188
L-szám L24260 71

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, aprító HM, sarok sugara (RE) 0,8 mm, irány (KÉZ) bal, vágóél hossza (L) 11 mm, vágóbetét vastagsága (S) 11,4 mm

Jellemző:

  • Spanformer HM
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágóél hossza (L) 11 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 11,4 mm
  • Maximális előtolás 0,4 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,1 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz