LNMX 150612R-HT IC9250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5506936
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5506936
    EAN / GTIN 7291075175769
    Gyártó száma 5506936
    L-szám L24260 124

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsoló HT, sarokrádiusz (RE) 1,2 mm, irány (HAND) jobb kéz, vágóél hossza (L) 15 mm, vágóbetét vastagsága (S) 13,4 mm

    Jellemző:

    • Spanformer HT
    • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • Vágóél hossza (L) 15 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 13,4 mm
    • Maximális előtolás 0,8 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 1,5 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,3 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz