LNMX 110412L-HT IC9150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5506913
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5506913
    EAN / GTIN 7291075175578
    Gyártó száma 5506913
    L-szám L24260 116

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, Chipformer HT, sarokrádiusz (RE) 1,2 mm, irány (HAND) bal kéz, vágóél hossza (L) 11 mm, vágóbetét vastagsága (S) 11,4 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer HT
    • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágóél hossza (L) 11 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 11,4 mm
    • Maximális előtolás 0,8 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,8 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,2 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz