ICK 125 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5506752
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5506752
EAN / GTIN 7291075268836
Gyártó száma 5506752
L-szám L24050 2293

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 12,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 12,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 4,1 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 2,27 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz