LNMX 110408L-HT IC908 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5506347
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5506347
    EAN / GTIN 7291075175509
    Gyártó száma 5506347
    L-szám L24260 83

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsformázó HT, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, irány (HAND) bal kéz, vágóél hossza (L) 11 mm, vágóbetét vastagsága (S) 11,4 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer HT
    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágóél hossza (L) 11 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 11,4 mm
    • Maximális előtolás 0,6 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 0,5 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,15 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz