DCGT 070201R IC908 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5505432
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5505432
EAN / GTIN 7291075097177
Gyártó száma 5505432
L-szám L23950 21

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, aprító 14, saroksugár (RE) 0,1 mm, vágóél hossza (L) 7,7 mm, belső kör átmérője (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm

Jellemző:

  • Spanformer 14
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Vágóél hossza (L) 7,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,8 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm
  • Maximális előtolás 0,15 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,25 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz