IDI 130-SK IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5505197
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat CHAMDRILL
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5505197
    EAN / GTIN 7291075121315
    Gyártó száma 5505197
    L-szám L24050 2336

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 13 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 13.0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos.

    Jellemző:

    • Támadási szög 30 fok
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 3,63 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 6 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
    • Pont hossza (PL) 2,37 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz