IDI 097-SG IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5505096
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5505096
EAN / GTIN 7291075100242
Gyártó száma 5505096
L-szám L24050 2227

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 9,7 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 9,0, szög, 1. fokozat (SIG) 140 fok

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 2,53 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 9,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,3 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 1,77 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban