IDI 082-SG IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5505081
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5505081
EAN / GTIN 7291075100099
Gyártó száma 5505081
L-szám L24050 2184

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 8,2 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 8,0, szög, 1. fokozat (SIG) 140 fok) 140 fok

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8,2 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 2,61 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,1 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 1,49 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz