IDI 133-SG IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5505047
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5505047
EAN / GTIN 7291075099904
Gyártó száma 5505047
L-szám L24050 2131

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 13,3 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 13,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,3 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 3,58 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 2,42 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban