IDI 146-SG IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5505023
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5505023
EAN / GTIN 7291075099782
Gyártó száma 5505023
L-szám L24050 2086

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 14,6 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 14,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 4,14 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,8 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 2,66 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz