WNMG 06T304-SF IC530N Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5503637
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5503637
EAN / GTIN 7291075095692
Gyártó száma 5503637
L-szám L23950 2378

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, Chipformer SF, sarokrádiusz (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 6,52 mm, átmérő körív (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm

Jellemző:

  • Spanformer SF
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 6,52 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,97 mm
  • Maximális előtolás 0,15 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,3 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban