{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z7 fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z7 | |
Fogazás típusa | keresztfogazású | |
Fogazás finomsági foka | Közepes | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak | D0605 | |
Alak leírása | Gömb | |
Fej ⌀ | 6 mm | |
Fejhossz | 5 mm | |
Teljes hossz | 35 mm | |
Szár ⌀ | 3 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 546900 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197156792 | |
Gyártó száma | 546900 D0605 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kisméretű turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással D0605
érdeklődés szerint
Raktáron
283 darabszám azonnal szállítható
17,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható
17,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
13,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak | D0605 | D0605 | D0605 |
Alak leírása | Gömb | Gömb | Gömb |
Fej ⌀ | 6 | 6 | 6,3 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Fogazás rövid jelölése | Z7 | Z5 | Z7 |
Fogazás finomsági foka | Közepes | finom | Közepes |
Fejhossz | 5 | 5 | 5 |