{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z7 fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z7 | |
Fogazás típusa | keresztfogazású | |
Fogazás finomsági foka | Közepes | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak | C0613 | |
Alak leírása | Legömbölyített henger | |
Fej ⌀ | 6 mm | |
Fejhossz | 13 mm | |
Teljes hossz | 43 mm | |
Szár ⌀ | 3 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 546900 C0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156761 | |
Gyártó száma | 546900 C0613 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kisméretű turbómaró Z7 − közepes, keresztfogazással C0613
érdeklődés szerint
Raktáron
346 darabszám azonnal szállítható
16,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható
16,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
12,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak leírása | Legömbölyített henger | Legömbölyített henger | Legömbölyített henger |
Teljes hossz | 43 | 43 | 44 |
Fej ⌀ | 6 | 6 | 6,3 |
Fogazás rövid jelölése | Z7 | Z5 | Z7 |
Szár ⌀ | 3 | 3 | 3 |
Sorozat | Z7 fogazás | Z5 fogazás | Z7 fogazás |
Fejhossz | 13 | 13 | 12,7 |