Leírás:
Ezt a tárcsás mérőórát kifejezetten belső mérőműszerekhez fejlesztették ki, és a következő előnyökkel rendelkezik: A furatátmérő minimális értékének megtartása Analóg sávos kijelzés a kijelzőn (12 különböző skálára kapcsolható) - GO/NG toleranciaértékelés ″FAST″ üzemmód választható a csúcsértékek rögzítéséhez ; rögzítési ciklus 20 ms vagy 50 mért érték/s Egyszerű beállítás menüvezetéssel a kijelzőn PC-vel és opcionális USB interfésszel a tárcsás kijelző egy speciális programmal paraméterezhető.
Jellemző:
Skála: lineáris abszolút lineáris kódoló: elektrosztatikus kapacitású típus
Szállítva: Dobozban
Maximális válaszsebesség: Korlátlan
Ismételhetőség: 1 µm
Inch/metrikus átkapcsolható: Igen
Pontosság: 4 µm 6 µm 10-18 mm-es tartományban
Inch/Metrikus
Tolattyú iránya: Vízszintes irányban
Beosztás: 0,001″/0,02 mm
Leírás: NULLÁZÓ: NULLÁZÓ: Igen, NULLÁZÓ: Igen: Csatlakoztatható szonda: LGF referenciaponttal
Pontosság: ±0,004″
Kijelző: LED kijelző, 6 számjegyű plusz jel
Szárfurat ø: 8 mm (szárpersellyel), 3/8″ / 9,53 mm
Állványszám: 56AAM331