EJ-display-102N

Cikkszám: 542-080
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
Cikkszám 542-080
EAN / GTIN 4946368761312
Gyártó száma 542-080

Leírás

Leírás:

Az EJ indikátort kifejezetten a másodlagos és az automatizálási ipar számára fejlesztették ki, valamint a hagyományos mérőhelyiségekben való használatra. A mutató a következő előnyökkel rendelkezik: Többpontos mérőrendszerek konfigurálhatók maximum 16 mérőeszközzel. Méretéből adódóan az EJ kijelzők a gép belsejében egy szabványos DIN-sínre szerelhetők. Egy interfészegység (külön megvásárolható) kezeli az adatokat, és funkciókat biztosít az intelligens gyár számára az IoT és az M2M területén. Az EJ kijelző önálló egységként is használható, és a meglévő LG kijelzőkhöz képest javult a berendezési tárgyakra való felszerelés helyigénye. Egyszerű beállítás az LG QuickSetup Tool szoftverrel (ingyenes) (USB interfész egység szükséges).

Jellemző:

Nulla beállítása: Igen
Számolási irány átkapcsolható: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Tápegység: Bemeneti feszültség: 10 - 27 V DC, amelyet az EJ kijelző táplál Maximális energiafogyasztás: Egyetlen EJ kijelző: 3 W vagy annál kevesebb Maximális konszolidáció: 30 W vagy annál kevesebb.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz