Leírás:
Az EJ indikátort kifejezetten a másodlagos és az automatizálási ipar számára fejlesztették ki, valamint a hagyományos mérőhelyiségekben való használatra. A mutató a következő előnyökkel rendelkezik: Többpontos mérőrendszerek konfigurálhatók maximum 16 mérőeszközzel. Méretéből adódóan az EJ kijelzők a gép belsejében egy szabványos DIN-sínre szerelhetők. Egy interfészegység (külön megvásárolható) kezeli az adatokat, és funkciókat biztosít az intelligens gyár számára az IoT és az M2M területén. Az EJ kijelző önálló egységként is használható, és a meglévő LG kijelzőkhöz képest javult a berendezési tárgyakra való felszerelés helyigénye. Egyszerű beállítás az LG QuickSetup Tool szoftverrel (ingyenes) (USB interfész egység szükséges).
Jellemző:
Tápellátás: Maximális energiafogyasztás: Egyetlen EJ jelző: 3 W vagy kevesebb Maximális konszolidáció: 30 W vagy kevesebb.