Turbómaró Z acél − durva D0807

Cikkszám: 540740 D0807
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szár ⌀: 6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Z acél fogazás
    Fogazás rövid jelölése Z acél
    Fogazás finomsági foka durva
    Szerszámanyag HM
    Alak D0807
    Alak leírása Gömb
    Fej ⌀ 8 mm
    Fejhossz 7 mm
    Teljes hossz 52 mm
    Szár ⌀ 6 mm
    Termék fajtája Turbómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 540740 D0807
    EAN / GTIN 4045197804839
    Gyártó száma 540740 D0807

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    GG(G)
     

    Leírás

    Kivitel:

    Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett. Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár ⌀ 6 mm.

    Felhasználás:

    Acél és acélöntvény megmunkálásához optimalizálva.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz