{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Z acél fogazás | |
Fogazás rövid jelölése | Z acél | |
Fogazás finomsági foka | durva | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak | A0820 | |
Alak leírása | Henger | |
Fej ⌀ | 8 mm | |
Fejhossz | 19 mm | |
Teljes hossz | 64 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 540740 A0820 | |
EAN / GTIN | 4045197804716 | |
Gyártó száma | 540740 A0820 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Turbómaró Z acél − durva A0820
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
29,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
31,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
31,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
33,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Descripción de la forma | Henger | Cilindro | Cilindro | Cilindro |
Longitud total | 64 | 64 | 60 | 60 |
Material de corte | HM | MD | HM AlCrN | HD AlTiN |
Grado de finura de dentado | durva | basto | basto | basto |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Turbómaró | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 19 | 19 | 20 | 20 |