Turbómaró GARANT Master Uni − közepes C0820

Cikkszám: 540355 C0820
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GARANT Master Uni
Szerszámanyag Keményfém
Alak leírása Legömbölyített henger
Fej ⌀ 8 mm
Fejhossz 20 mm
Teljes hossz 220 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 540355 C0820
EAN / GTIN 4067263736783
Gyártó száma 540355 C0820

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.
Szárhossz 200 mm (levágható).
Szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.
A készüléket csak akkor kapcsolja be, ha a turbómaró már a munkadarabba merült.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz