Turbómaró GARANT Master Uni − közepes C0616

Cikkszám: 540355 C0616
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat GARANT Master Uni
    Szerszámanyag Keményfém
    Alak leírása Legömbölyített henger
    Fej ⌀ 6 mm
    Fejhossz 16 mm
    Teljes hossz 216 mm
    Termék fajtája Turbómaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 540355 C0616
    EAN / GTIN 4067263736776
    Gyártó száma 540355 C0616

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Leírás

    Kivitel:

    A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.
    Szárhossz 200 mm (levágható).
    Szár ⌀ 6 mm.

    Felhasználás:

    Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.
    A készüléket csak akkor kapcsolja be, ha a turbómaró már a munkadarabba merült.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz