{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | GARANT Master Uni | |
Fogazás típusa | Egyenlőtlen fogazás | |
Fogazás finomsági foka | közepes | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak leírása | Gömb | |
Fej ⌀ | 16 mm | |
Fejhossz | 14 mm | |
Teljes hossz | 54 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 540220 D1614 | |
EAN / GTIN | 4062406586454 | |
Gyártó száma | 540220 D1614 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Turbómaró GARANT Master Uni – közepes D1614
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
41,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
42,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
44,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
29,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak leírása | Gömb | Gömb | Gömb | Gömb |
Teljes hossz | 54 | 54 | 54 | 60 |
Fej ⌀ | 16 | 16 | 16 | 16 |
Fogazás finomsági foka | közepes | finom | nagyon durva (NE / alu) | Közepes |
Szár ⌀ | 6 | 6 | 6 | 6 |
Termék fajtája | Turbómaró | Turbómaró | Turbómaró | Turbómaró |
Fejhossz | 14 | 14 | 14 | 14 |