{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | GARANT Master Uni | |
Fogazás típusa | Egyenlőtlen fogazás | |
Fogazás finomsági foka | közepes | |
Szerszámanyag | HM | |
Alak leírása | Gömb | |
Fej ⌀ | 8 mm | |
Fejhossz | 7 mm | |
Teljes hossz | 47 mm | |
Szár ⌀ | 6 mm | |
Termék fajtája | Turbómaró |
Cikkszám | 540220 D0807 | |
EAN / GTIN | 4062406586423 | |
Gyártó száma | 540220 D0807 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Turbómaró GARANT Master Uni – közepes D0807
érdeklődés szerint
Raktáron
92 darabszám azonnal szállítható
26,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható
26,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
28,66 €
28,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Alak leírása | Gömb | Gömb | Gömb |
Teljes hossz | 47 | 47 | 47 |
Fej ⌀ | 8 | 8 | 8 |
Szerszámanyag | HM | HM | HM |
Szár ⌀ | 6 | 6 | 6 |
Termék fajtája | Turbómaró | Turbómaró | Turbómaró |
Fejhossz | 7 | 7 | 7 |