Egyrészes, rögzített létra hátvéddel (konstrukció) rozsdamentes acél 8.48m

Cikkszám: 530115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Létraelem einzügig
hátvédelemmel igen
Termék fajtája Épület létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 530115
EAN / GTIN 4031405935198
Gyártó száma 530115
L-szám L90110 50

Leírás

Leírás:

  • Alkalmazási terület
  • Épületeken karbantartási és takarítási munkákhoz. A kéményekre különleges előírások vonatkoznak a rögzítés és a hátsó védelem tekintetében.
  • A mászómagasságtól függetlenül alkalmazandó:
  • A hátvédelmet vagy a mászás elleni védelmet lehet használni leesés elleni védelemként (kombináció nem megengedett, mivel a személyek mentését akadályozza a hátvédelem).
  • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat a magasságra való alkalmasságra vonatkozóan (pl. G 41), a szükségesség az adott rögzített létrarendszerek kockázatértékelésétől függ (beleértve a teljes mászási magasságot, a leesés elleni védelem típusát).
  • A talaj teherbíró képességének igazolását minden építési projekt esetében felelős szakértőnek kell ellenőriznie és jóváhagynia a stabilitás tekintetében.
  • Az átjáróhatár (biztonsági ajtó) mindig szükséges.
  • Az egymást követő létrasínek függőleges átfedésének legalább 1,680 mm-nek kell lennie.
  • A nem biztonságos kijáratoknál a rögzített létra mindkét oldalán korlátot kell elhelyezni, vagy a kijárati szintre kell vezetni.
  • A kilépésnél a rés nem lehet nagyobb 75 mm-nél.
  • Lépcsőméret: a belépési szint és az első lépcsőfok közötti távolság 100-400 mm. Elülső kijáratnál a legfelső lépcsőfoknak a kijárati szinttel azonos magasságban kell lennie.
  • A mászásvédelemmel ellátott rögzített létrák esetében a létra előtti szabad területnek legalább 800 x 800 mm-nek kell lennie.
  • Meglévő épületekbe történő új telepítés esetén ezeket a méreteket is be kell tartani.
  • A létrarendszer és a védőkorlát közötti távolság nem haladhatja meg a 180 mm-t.
  • A létrát biztonságos helyről kell tudni csatlakoztatni és leválasztani a leesésgátlóról. Biztonságos helynek számít például egy korlátokkal és biztonságos hozzáféréssel ellátott emelvény.
  • Az oldalsó korlátok biztonságos megfogása érdekében az oldalsó korlátok körül a szomszédos részektől legalább 75 mm távolságot kell hagyni (kivéve a rögzített létrarendszerhez tartozó alkatrészeket).
  • A kijárathoz 063502 rendelési számú biztonsági ajtó szükséges. Ez nem tartozik a teljes készlet szállítási körébe, és külön kell megrendelni.
  • Az egyes létraszakaszok maximális magassága 6,0 m.

Jellemző:

  • Külső szélesség: 520 mm
  • Az építés típusa: Egysebességes
  • Oszlop magassága: 60 mm
  • Kábelhossz, beleértve Kilépési spar: 8480 mm
  • Anyaga: Nemesacél
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
  • Magasság: 7280 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Faltávolság: 200 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz