Felgöngyölhető tasak hornyoló reszelőkhöz 13

Cikkszám: 528510 13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rekeszek száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 170 mm
Hossz 210 mm
Reszelőhosszhoz 150 mm
Rekeszek száma 13
Termék fajtája felgöngyölhető tok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 528510 13
EAN / GTIN 2050001697998
Gyártó száma 3533002275

Leírás

Alkalmazható:

Precíziós hornyoló reszelők 528010528310 sz. és 529650 sz.
210×170 mm, hornyoló reszelőkhöz 150 mm-ig

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz