Felgöngyölhető tasak hornyoló reszelőkhöz 12

Cikkszám: 528510 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rekeszek száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szélesség 210 mm
    Hossz 270 mm
    Reszelőhosszhoz 180 mm
    Rekeszek száma 12
    Termék fajtája felgöngyölhető tok

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 528510 12
    EAN / GTIN 2050001698001
    Gyártó száma 3533012275

    Leírás

    Alkalmazható:

    Precíziós hornyoló reszelők 528010528310 sz. és 529650 sz.
    270×210 mm, hornyoló reszelőkhöz 180 mm-ig

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz