Precíziós tűreszelők 6 darabos készlet 160/0

Cikkszám: 527650 160/0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz mm / svájci vágat Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Svájci vágat 0
Teljes hossz 160 mm
Termék fajtája Precíziós tűreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 527650 160/0
EAN / GTIN 613548050125
Gyártó száma LA2443-0

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. Vágathossz = 1/2 reszelőhossz. Precíziós reszelőkhöz való speciális acélból készült nagy kopásállósággal (65 − 66 HRC). Pontosan igazodó alakok, speciális vágatszögek és a különböző vágatok nagy választéka. Nagy reszelési teljesítmény.
Gyorsszorítós nyelet lásd az 519700 sz.

Szabvány:

SH = Svájci vágat; DH = Német vágat

Tartalma:

1-10 darab
1; 3; 4; 5; 6; 10 alak

Tartalom:

Műanyag tasakban.

Figyelem:

Lásd a Habilis precíziós reszelőket az 527050527070 sz. is.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz