Gyorsszorítós nyél tűreszelőkhöz 3

Cikkszám: 519700 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ 3 mm - 4 mm
Teljes hossz 95 mm
Reszelőhosszhoz 140 mm - 200 mm
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519700 3
EAN / GTIN 4009215078275
Gyártó száma 21060000

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű nyél rugós szorítópatronnal és forgatógombos szorítással az egyszerű kezelés és biztonságos rögzítés érdekében.