Precíziós tűreszelő Teljes hossz 140 mm 5

Cikkszám: 527130 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Svájci vágat 0
    A német vágatnak felel meg 1 − 2
    Alak leírása négyélű
    Reszelőfelület 4
    Keresztmetszet 2,2×2,2 mm
    Teljes hossz 140 mm
    Termék fajtája Precíziós tűreszelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 527130 5
    EAN / GTIN 613548047897
    Gyártó száma LA2408-140-0

    Alkalmazási táblázat

    Alu Mg
     
    Acél < 900 N/mm²
     
    Acél < 1400 N/mm²
     
    Acél < 55 HRC
     
    Acél < 60 HRC
     
    Acél < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Műanyag, GFK
     
    Fa
     
    Uni
     

    Leírás

    Kivitel:

    A svájci precíziós reszelők kielégítik az alakpontossággal, vágat-precizitással, reszelési teljesítménnyel és tartóssággal szemben támasztott legmagasabb követelményeket. Vágathossz = 1/2 reszelőhossz. Precíziós reszelőkhöz való speciális acélból készült nagy kopásállósággal (65-66 HRC). Pontosan igazodó alakok, speciális vágatszögek és a különböző vágatok nagy választéka. Nagy reszelési teljesítmény. Gyorsszorítós nyelet lásd az 519700 sz. alatt.

    Szabvány:

    SH = Svájci vágat; DH = Német vágat.

    Figyelem:

    Lásd a Habilis precíziós reszelőket az 527050527070 sz. is.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz