Platform létra platform létra 6 lépcsőfok

Cikkszám: 52526
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Dobogós létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 52526
    EAN / GTIN 4031405525269
    Gyártó száma 052526
    L-szám L90110 191

    Leírás

    Leírás:

    • Platform létra alumíniumból
    • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
    • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
    • Hullámosított alumíniumlemezből készült tágas platform 480 x 655 mm-es méretben
    • 4-szeres karimás peremű rung/spárna csatlakozás
    • Mindkét oldalon kapaszkodóval, 3 oldalú korláttal, valamint térd- és lábkorláttal a biztonságos járás és állás érdekében.
    • Folyamatosan állítható kitámasztók mindkét oldalon
    • Önzáró biztonsági ajtó
    • Nagyméretű szerszámtálca
    • Beépített Ø150 mm-es görgők és praktikus összecsukható mechanizmus a gyors helyváltoztatáshoz
    • Rugalmas teleszkópos rögzítéssel vagy anélkül kapható a behelyezéshez
    • A DIN EN 131-7 szabvány és a francia NFP 93-352/353 szabvány szerint tervezve.
    • Maximális terhelés: 150 kg

    Jellemző:

    • Munkavégzési magasság: 3550 mm
    • Külső szélesség: 672 mm
    • Szélesség, beleértve Gém: 1890 mm
    • Oszlop szélessége: 25 mm
    • Oszlop magassága: 58 mm
    • Anyaga: Alumínium
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Döntés: 70 °
    • Platform szélessége: 480 mm
    • Platform magassága: 1550 mm
    • Platform hossza: 655 mm
    • Görgő átmérője: 150 mm
    • Lépéshossz: 1520 mm
    • Az állvány szakasznak számít: Igen
    • Lépés/fok távolság: 280 mm
    • Lépések/fokok száma: 6 fok
    • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
    • Lépés/fok mélysége: 30 mm
    • Lépés végrehajtása: Csírák

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz