VALTITAN precíziós laposreszelő, Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat: 150/0

Cikkszám: 521150 150/0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz nyél nélkül mm / svájci vágat Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A német vágatnak felel meg 1 − 2
Keresztmetszet 12×4 mm
Szár nélküli hossz 150 mm
Termék fajtája Precíziós reszelő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 521150 150/0
EAN / GTIN 613548062036
Gyártó száma LPV1132-6-0
Gyártó Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 

Leírás

Kivitel:

VALTITAN nagy teljesítményű precíziós reszelők rendkívül nagy kopásállósággal az 1200 HV felületi keménységnek köszönhetően. A speciális fogalak megakadályozza a reszelő eltömődését a forgácsokkal. Maximális forgácsolási teljesítmény és élettartam. Szinte rozsdamentes, ezért fokozottan korrózióveszélyes környezetben is használható. Nem hagy hátra korrodáló maradványokat.
Lapos oldalak vágattal; tompa végű.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz