Többrészes rögzített létra hátvéddel (gépek) Horganyzott acél 18.84m

Cikkszám: 520266
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Létraelem mehrzügig
    hátvédelemmel igen
    Termék fajtája Épület létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 520266
    EAN / GTIN 4031405944046
    Gyártó száma 520266

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazási terület
    • Hozzáférés a gépekhez és mechanikus berendezésekhez.
    • A mászómagasságtól függetlenül alkalmazandó:
    • Zuhanás elleni védelemként a hátvédet előnyben kell részesíteni a mászás elleni védelemmel szemben (kombináció nem megengedett, mivel a személyek mentését a hátvéd akadályozza).
    • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat a magasságra való alkalmasságra vonatkozóan (pl. G 41), a szükségesség az adott rögzített létrarendszerek kockázatértékelésétől függ (beleértve a teljes mászási magasságot, a leesés elleni védelem típusát).
    • A talaj teherbíró képességének igazolását minden építési projekt esetében felelős szakértőnek kell ellenőriznie és jóváhagynia a stabilitás tekintetében.
    • Az átjáróhatár (biztonsági ajtó) mindig szükséges.
    • Ha a hozzáférési helyzet megkívánja, a mászás elleni védelemmel ellátott rögzített létrákhoz megfelelő védőeszközöket (pl. acél végajtókat) kell felszerelni az illetéktelen használat ellen.
    • A létraszakaszokat az oldalsó bejáratokhoz meg kell emelni.
    • Több lépcsőfokot tartalmazó létramenetek esetén a hátsó védőburkolat átfedésének legalább 2000 mm-nek kell lennie.
    • A nem biztonságos kijáratoknál a rögzített létra mindkét oldalán korlátot kell elhelyezni, vagy a kijárati szintre kell vezetni.
    • A kilépésnél a rés nem haladhatja meg a 60-75 mm-t.
    • Megközelítési méret: A belépési szint és az első lépcsőfok közötti távolság 100-400 mm. A legfelső lépcsőfok felső élének ugyanolyan magasan kell lennie, mint a kilépési pont lépcsőfokának.
    • A rögzített létrarendszer és a korlát közötti rés nem haladhatja meg a 120 mm-t.
    • A létrát biztonságos helyről kell tudni csatlakoztatni és leválasztani a leesésgátlóról. Biztonságos helynek számít például egy korlátokkal és biztonságos hozzáféréssel ellátott emelvény.
    • A kijárathoz 063502 rendelési számú biztonsági ajtó szükséges. Ez nem tartozik a teljes készlet szállítási körébe, és külön kell megrendelni.
    • Az egyes létraszakaszok maximális magassága 6,0 m.

    Jellemző:

    • Külső szélesség: 520 mm
    • Az építés típusa: Többsebességes
    • Oszlop magassága: 60 mm
    • Kábelhossz, beleértve Kilépési spar: 18840 mm
    • Anyaga: Horganyzott acél
    • Max. Terhelhetőség: 150 kg
    • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni
    • Magasság: 17640 mm
    • Lépés végrehajtása: Csírák
    • Rendeltetés: Mechanikus berendezések

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz